入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブエンドからメートル法 |
負荷容量 | 1344ポンド |
材料 | プラスチック |
外径 | 1.378 " |
形状 | 正方形である |
番手 | 27/49 |
チューブの壁のサイズ | 0.079 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8487900080 |
モデル | 負荷容量 | 外径 | 形状 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NDX.Q-30X2 0-M12 | 1008ポンド | 1.181 " | 正方形である | 42/89 | ¥1,986 | |
NDX.Q-30X2 0-M14 | 1008ポンド | 1.181 " | 正方形である | 27/49 | ¥2,033 | |
NDX.Q-35X2 0-M12 | 1344ポンド | 1.378 " | 正方形である | 42/89 | ¥2,095 | |
NDX.T-30X2 0-M12 | 1008ポンド | 1.181 " | ラウンド | 42/89 | ¥2,076 | |
NDX.T-30X2 0-M14 | 1008ポンド | 1.181 " | ラウンド | 27/49 | ¥2,133 | |
NDX.T-42 4X2 0-M12 | 1120ポンド | 1.654 " | ラウンド | 42/89 | ¥2,231 | |
NDX.T-42 4X2 0-M14 | 1120ポンド | 1.654 " | ラウンド | 27/49 | ¥2,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。