アイテム価格 | 耐薬品性ウィングハンドル |
色 | グレー/ブラック |
終了 | |
グリップ径 | 1 / 4 " |
グリップ高さ | 1-21 / 64」 |
グリップ長さ | 2-7 / 8」 |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | ポリアミド |
取り付け穴の中心から中心へ | 3-11 / 16」 |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -30度から110度F |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 3 / 4 " |
投影 | 1.25 " |
スクリューサイズ | 21 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926301000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。