定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES Y0-3BN Y コネクタ 3/16 インチ有刺鉄線ナイロン - 10 個パック | AB4NWC 1ZJF6

ELDON JAMES Y0-3BN Y コネクタ 3/16 インチ有刺ナイロン - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB4NWC モデル:Y0-3BN相互参照:1ZJF6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,136 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYコネクタ
バーブサイズ3 / 16 "
基本素材プラスチック
ボディ材質ナイロン
ブラック
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプ有刺鉄線
マックス。 圧力150 psi @ 70度F
温度。 範囲-50度から275度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)2.54
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズ基本素材ボディ材質マックス。 圧力温度。 範囲価格
ELDON JAMES YO-2.5SS Y コネクタ 5/32 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDT 1CVT3 ヨ-2.5SS5 / 32 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥6,128
ELDON JAMES YO-3SS Y コネクタ 3/16 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDU 1CVT4 ヨ-3SS3 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥9,092
ELDON JAMES YO-5SS Y コネクタ 5/16 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDV 1CVT5 ヨ-5SS5 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥19,454
ELDON JAMES YO-6SS Y コネクタ 3/8 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDW 1CVT6 ヨ-6SS3 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥19,186
ELDON JAMES YO-8SS Y コネクタ 1/2 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDX 1CVT7 ヨ-8SS1 / 2 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥20,427
ELDON JAMES Y0-10BN Y コネクタ 5/8 インチ有刺ナイロン - 10 個パック | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "プラスチックナイロンブラック150 psi @ 70度F-50度から275度F¥7,395
ELDON JAMES Y0-2BN Y コネクタ 1/8 インチ有刺ナイロン - 10 個パック | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "プラスチックナイロンブラック150 psi @ 70度F-50度から275度F¥3,457

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES Y0-3BN Y コネクタ 3/16 インチ有刺ナイロン - 10 個パック
¥5,136 /単価