入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスティー |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリ塩化ビニリデン |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | とげのあるxとげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
UPC | 465487652416 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4-4NK | 1 / 4 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1 / 4 " | -80度から226度F | ¥5,797 | ||
T6-4NK | 1 / 4 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 8 " | -80度から226度F | ¥6,914 | ||
T6-6NK | 3 / 8 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 8 " | -80度から226度F | ¥7,225 | ||
T8-4NK | 1 / 4 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1 / 2 " | -80度から226度F | ¥7,654 | ||
T8-8NK | 1 / 2 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1 / 2 " | -80度から226度F | ¥7,977 | ||
T12-12HDPE | 3 / 4 " | ポリエチレン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 4 " | -80度から226度F | ¥3,780 | ||
T16-16HDPE | 1" | ポリエチレン | ナチュラル | 260のプサイ | 1" | -80度から226度F | ¥4,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。