入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
バーブサイズ | 1 / 2 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリ塩化ビニリデン |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1032-1BN | 1 / 16 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 10-32 | -50度から275度F | ¥2,917 | |
L16-16BN | 1" | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1" | -50度から275度F | ¥4,768 | |
L4-5BN | 5 / 16 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1 / 4 " | -50度から275度F | ¥2,832 | |
L6-5BN | 5 / 16 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 3 / 8 " | -50度から275度F | ¥3,272 | |
L8-4BN | 1 / 4 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1 / 2 " | -50度から275度F | ¥3,130 | |
L12-12NK | 3 / 4 " | ポリフッ化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 4 " | -80度から226度F | ¥10,905 | |
L16-16NK | 1" | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1" | -80度から226度F | ¥14,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。