入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルガード |
チャネルの高さ | 1" |
チャネル幅 | 4" |
負荷容量 | 8850ポンド/タイヤ |
チャネル数 | 1 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 10.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | チャネル数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED1010-BK | 8850ポンド/タイヤ | 1 | 1.5 " | 36 " | 10.5 " | ¥19,318 | ||
ED1010-BK-グロー | 8850ポンド/タイヤ | 1 | 1.5 " | 36 " | 10.5 " | ¥26,427 | ||
ED1010-R | 8850ポンド/タイヤ | 1 | 1.5 " | 36 " | 10.5 " | ¥19,318 | ||
ED1050-BK | 6125ポンド/タイヤ | 1 | 0.75 " | 36 " | 5.25 " | ¥9,520 | ||
ED1050R | - | 1 | 0.75 " | 36 " | 5.25 " | ¥9,520 | ||
ED2010-BK | 12500ポンド/タイヤ | 1 | 1.75 " | 36 " | 11.25 " | ¥23,490 | ||
ED2010-R | 12500ポンド/タイヤ | 1 | 1.75 " | 36 " | 11.25 " | ¥23,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。