入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | "4へ" 6 |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラック |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | ねじ回し |
測定タイプ | SAE |
個数 | 8 |
サイズコード | S5 |
含まれているサイズ | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | アーム長さ | アームタイプ | 含まれているサイズ | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13609 | 9 | "3へ" 6.6 | 長い | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ブラック | 合金鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥5,134 | ||
17322 | 22 | "2.84へ" 6.58 | 長い | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 明るい | 鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥11,800 | ||
17313 | 13 | "2.84へ" 6.75 | 長い | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 明るい | 鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥6,927 | ||
13213 | 13 | "2.8へ" 6.8 | 長い | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | ブラック | 合金鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥5,384 | ||
13211 | 11 | "2.8へ" 5.3 | 長い | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | ブラック | 合金鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥4,060 | ||
13222 | 22 | "2.8へ" 6.8 | 長い | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | ブラック | 合金鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥8,100 | ||
13607 | 7 | "3へ" 5.4 | 長い | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm | ブラック | 合金鋼 | L字型 | ボールエンド六角レンチセット | ¥2,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。