入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルボールエンド六角レンチ |
アーム長さ | 7" |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルの長さ | 1 7 / 32 " |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | メトリック |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 6 mm |
UPC | 037516196125 |
作用角 | 20度 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | アーム長さ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | 測定タイプ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19203 | 3 1 / 64 " | ブラック | 1 / 2 " | SAE | 3 / 64 " | ¥499 | |
19204 | 3.5 " | ブラック | 1 / 2 " | SAE | 1 / 16 " | ¥473 | |
19205 | 3 29 / 32 " | ブラック | 19 / 32 " | SAE | 5 / 64 " | ¥471 | |
19206 | 4.156 " | ブラック | 43 / 64 " | SAE | 3 / 32 " | ¥482 | |
19207 | 4 13 / 32 " | ブラック | 43 / 64 " | SAE | 7 / 64 " | ¥520 | |
19208 | 4.75 " | ブラック | 1.5 " | SAE | 1 / 8 " | ¥520 | |
19209 | 5 1 / 64 " | ブラック | 51 / 64 " | SAE | 9 / 64 " | ¥529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。