入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンリフレクターランプ |
ANSIコード | BTR |
平均電球寿命 | 200時間 |
平均寿命 | 200時間 |
基底型 | ミディアムプリフォーカス(P28s) |
電球径 | 1" |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3200K |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 27,500 |
ランプ指定 | BTR |
ランプ径 | 1" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T7 |
ランプの種類 | シングルエンド |
ルーメン | 27,500 |
最大全体の長さ | 5" |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 投影 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8539212080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 出力 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTN | 750 | BTN | 500時間 | 500時間 | 3050K | 17,000 | BTN | 17,000 | ¥13,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。