EGA PRODUCTS F029ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム30インチの高さ
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
アイテム価格 | オフィスローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 28 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 22 " |
クライミングアングル | 60度 |
色 | 青 |
終了 | Painted |
手すりの高さ | 54 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 90 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 20 " |
トレッド | 滑り止めビニール |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | 裾幅 | 色 | 手すりの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | ベージュ | 70 " | ¥204,223 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | グレー | 70 " | ¥204,223 | ||
CA-F032 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | 青 | 80 " | ¥249,400 | 見積依頼
| |
CA-F016 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | グレー | 80 " | ¥246,931 | 見積依頼
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | グレー | 90 " | ¥284,393 | 見積依頼
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | 青 | 90 " | ¥284,393 | 見積依頼
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | ベージュ | 54 " | ¥122,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。