EGA PRODUCTS CW7-36-4-3カスタム作業プラットフォーム鋼33〜36インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
基本深度 | 65.25 " |
ベースの長さ | 65.25 " |
ベース幅 | 38.25 " |
裾幅 | 38.25 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | エナメル |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 2 |
足の数 | 8 |
モジュラーデッキの数 | 1 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 75 " |
プラットフォームの深さ | 38.25 " |
プラットフォーム高さ | 33〜36インチ |
プラットフォームの長さ | 38.25 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 34 11 / 16 " |
ステップの深さ | 9.5 " |
ステップ幅 | 35 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 89.1 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 基本深度 | ベースの長さ | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 18 " | 38.25 " | 15〜18インチ | 38.25 " | シングルアクセス | ¥170,905 | ||
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15〜18インチ | 76.75 " | シングルアクセス | ¥304,965 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24〜27インチ | 38.25 " | シングルアクセス | ¥231,098 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24〜27インチ | 76.75 " | シングルアクセス | ¥370,389 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15〜18インチ | 38.25 " | シングルアクセス | ¥219,903 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24〜27インチ | 38.25 " | シングルアクセス | ¥282,187 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24〜27インチ | 76.75 " | シングルアクセス | ¥468,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。