EGA PRODUCTS CW0-18-0-3作業プラットフォーム延長鋼15〜18インチの高さ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォームアドオンユニット |
基本深度 | 38.25 " |
ベースの長さ | 38.25 " |
ベース幅 | 38.25 " |
裾幅 | 38.25 " |
色 | グレー |
終了 | エナメル |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
足の数 | 2 |
モジュラーデッキの数 | 1 |
全体の高さ | 18 " |
プラットフォームの深さ | 38.25 " |
プラットフォーム高さ | 15〜18インチ |
プラットフォームの長さ | 38.25 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 34 11 / 16 " |
ステップの深さ | 9.5 " |
ステップ幅 | 35 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 44.91 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW0-27-0-3 | 27 " | 39 " | 12〜27インチ | 39 " | 36 " | 36 " | ¥120,768 | ||
CW0-36-0-3 | 36 " | 38.25 " | 33〜36インチ | 38.25 " | 34 11 / 16 " | 35 " | ¥120,521 | ||
CW0-45-0-3 | 45 " | 39 " | 12〜45インチ | 39 " | 36 " | 36 " | ¥122,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。