EGA PRODUCTS A009作業プラットフォームモバイルアルミニウム40インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 73 " |
ベースの長さ | 73 " |
ベース幅 | 27 " |
裾幅 | 27 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | シルバー |
終了 | ナチュラル |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
足の数 | 2 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
プラットフォームの深さ | 49 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 49 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 29.03 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | 基本深度 | ベースの長さ | トレッド | 終了 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 35 " | 47 " | 47 " | リブ付き | ミル | 2 | 20 " | 35 " | ¥214,771 | ||
A002 | 42 " | 54 " | 54 " | リブ付き | ミル | 2 | 20 " | 42 " | ¥237,900 | ||
A003 | 49 " | 61 " | 61 " | リブ付き | ミル | 2 | 20 " | 49 " | ¥235,496 | ||
A004 | 35 " | 53 " | 53 " | リブ付き | ミル | 3 | 30 " | 35 " | ¥236,786 | ||
A005 | 42 " | 60 " | 60 " | リブ付き | ミル | 3 | 30 " | 42 " | ¥256,559 | ||
A006 | 49 " | 67 " | 67 " | リブ付き | ミル | 3 | 30 " | 49 " | ¥251,606 | ||
A007 | 35 " | 59 " | 59 " | リブ付き | ミル | 4 | 40 " | 35 " | ¥290,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。