入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
アラーム電流 | 324〜495mA DC、412〜646mA FWR |
周りの派遣社員。 範囲 | -31から150 F |
深さ | 2-1 / 4」 |
終了 | ホワイト |
フラッシュ(カンデラ) | 102 / 123 / 147 / 161 |
高さ | 8.5 " |
湿度範囲 | 95%RH |
長さ | 5.625 " |
取り付け | フラッシュまたは表面 |
ピーク出力(dBA) | 81 / 84 / 87 / 90 |
タイプ | 火災マーキング |
電圧 | スピーカー:25または70Vrms; ストロボ:24 VDC、FWR |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アラーム電流 | 終了 | フラッシュ(カンデラ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG4RF-SVMC | 106〜319mA DC、120〜386mA FWR | レッド | 15 / 29 / 70 / 87 | ¥38,335 | ||
WG4WF-SVMC | 106〜319mA DC、120〜386mA FWR | ホワイト | 15 / 29 / 70 / 87 | ¥38,001 | ||
WG4RN-SVMC | 106〜319mA DC、120〜386mA FWR | レッド | 15 / 29 / 70 / 87 | ¥38,519 | ||
WG4WN-SVMC | 106〜319mA DC、120〜386mA FWR | ホワイト | 15 / 29 / 70 / 87 | ¥38,947 | ||
WG4RF-SVMHC | 324〜495mA DC、412〜646mA FWR | レッド | 102 / 123 / 147 / 161 | ¥39,962 | ||
WG4RN-SVMHC | 324〜495mA DC、412〜646mA FWR | レッド | 102 / 123 / 147 / 161 | ¥40,717 | ||
EGCF-S2VMH | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。