Edwards Signaling Ews-v3-3 | 屋外警報サイレン、三相モーター、7.5hp | Raptor Supplies 日本

EDWARDS SIGNALING EWS-V3-3屋外警報サイレン、三相モーター、7.5HP

アイテム: CF4PMJ モデル: EWS-V3-3
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サイレン
周波数特性460 Hz
3
電力定格7.5馬力
騒音レベル112 dB

製品バリエーション

プロダクトモデル電力定格騒音レベル価格
EDWARDS SIGNALING EWS-V1 屋外警報サイレン、単相モーター、定格 23A | CF4PMC EWS-V15馬力107 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V10 屋外警告サイレン、バッテリー駆動、7.5HP | CF4PMD EWS-V107.5馬力112 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V1-3 屋外警告サイレン、三相モーター、5HP | CF4PME EWS-V1-35馬力107 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V2 屋外警告サイレン、単相モーター、5HP | CF4PMF EWS-V25馬力109 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V2-3 屋外警告サイレン、三相モーター、5HP | CF4PMG EWS-V2-35馬力109 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V3 屋外警告サイレン、単相モーター、7.5HP | CF4PMH EWS-V37.5馬力112 dB-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING EWS-V4 屋外警告サイレン、単相モーター、10HP | CF4PMK EWS-V410馬力115 dB-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING EWS-V3-3屋外警報サイレン、三相モーター、7.5HP