EDWARDS SIGNALING 90A-N5軽量ストロボライト、琥珀色、120VAC、0.1A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | アンバー |
定格電流 | 0.1A |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
高さ | 6-15 / 16」 |
ランプの種類 | キセノン |
光出力 | 1400000 CD |
光源 | 点滅ストロボ |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | ランプ寿命 | 色 | 現在の描画 | ランプの種類 | レンズの色 | レンズ設計 | 光出力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥90,539 | ||
92A-N5 | 5000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥86,228 | ||
92B-N5 | 5000時間 | 青 | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥86,751 | ||
92G-N5 | 5000時間 | グリーン | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥80,242 | ||
92C-N5 | 5000時間 | クリア | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥84,422 | ||
96BR-N5 | 3000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥68,981 | ||
96BA-N5 | 3000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥69,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。