Edwards Signaling 873-s1 | シングルプロジェクションホーン、250vdc、0.014a 定格 | Raptor Supplies 日本

EDWARDS SIGNALING 873-S1シングルプロジェクションホーン、250VDC、0.014A定格

アイテム: CF4NWB モデル:873-S1
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ホルン
定格電流0.014A
深さ7-1 / 2」
高さ5"
電力定格3.5VA
スタンダードUL
定格電圧250 VDC

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流定格電圧価格
EDWARDS SIGNALING 872-G5 シングル プロジェクション ホーン、24VAC、0.63A 定格 | CF4NVR 872-G50.63A24/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 872-N5 シングル プロジェクション ホーン、120VAC、5 x 7 1/2 x 5 インチ サイズ | CF4NVT 872-N5-120/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 872-R5 シングル プロジェクション ホーン、240VAC、0.07A 定格 | CF4NVV 872-R50.07A240/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 873-G1 シングルプロジェクションホーン、24VDC、0.16A 定格 | CF4NVZ 873-G10.16A24 VDC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 873-P1 シングル プロジェクション ホーン、125VDC、0.025A 定格 | CF4NWA 873-P10.025A125 VDC-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 873-S1シングルプロジェクションホーン、250VDC、0.014A定格