入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トーンジェネレータ |
アンプ | 0.74A @ 24VDC、1.3A @ 24VAC |
色 | グレー |
デシベル | 110db |
深さ | 3.5 " |
高さ | 4" |
住宅資材 | 亜鉛合金 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
取り付け | 1/2 "コンジットまたは表面 |
最大動作温度。 | -31度から104度Fの危険な場所、-40度から151度Fの非危険な場所 |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5540M-24N5 | 0.36A | 120 VAC | ¥252,511 | |
5540M-120N5 | - | - | - | 見積依頼
|
5540M-120Y6 | - | - | - | 見積依頼
|
5540M-24Y6 | - | - | - | 見積依頼
|
5540MV-24N5 | - | - | - | 見積依頼
|
5540MV-24Y6 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。