入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
色 | レッド |
現在の描画 | 変化する-電圧に依存 |
直径 | 70 mm |
高さ | 3.28 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 100000時間 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面またはコンジット |
最大動作温度。 | -22〜140度F |
評価 | IP65 |
UPC | 782640326626 |
電圧 | 12から240 VDCへ |
幅(Width) | 2.93 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|
270SA12240AD | アンバー | ¥9,700 | |
270SB12240AD | 青 | ¥9,526 | |
270SG12240AD | グリーン | ¥9,851 | |
270SA12240ADB | アンバー | - | 見積依頼
|
270SB12240ADB | 青 | - | 見積依頼
|
270SG12240ADB | グリーン | - | 見積依頼
|
270SR12240ADB | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。