入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長付きの基礎 |
色 | グレー |
直径 | 2.66 " |
高さ | 5.28 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜140度F |
評価 | UL |
UPC | 782640325490 |
幅(Width) | 2.66 " |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 16.79 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
270KITB | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。