入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックライト |
色 | ホワイト |
現在の描画 | AC0.065A |
直径 | 48 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 110 +/- 20 |
高さ | 1.85 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | EZツイストとロックドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜122度F |
評価 | UL |
UPC | 782640324929 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 2.17 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 5.51 |
船の長さ(cm) | 5.51 |
船幅(cm) | 7.59 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 評価 | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | アンバー | AC0.045A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥18,472 | |
236LEDSB24AD | IP65 | 青 | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥18,158 | |
236LEDSG24AD | IP65 | グリーン | AC0.04A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥17,403 | |
236LEDSR24AD | IP65 | レッド | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥17,699 | |
236LEDSW24AD | IP65 | クリア | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥18,587 | |
236LEDSY24AD | IP65 | イエロー | AC0.045A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥18,374 | |
248LEDMA120A | UL | アンバー | AC0.065A | 120 VAC | 2.17 " | 48 mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | ¥23,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。