入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
色 | ホワイト |
現在の描画 | AC0.108A |
直径 | 3.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 420 |
高さ | 3.875 " |
住宅資材 | 33%ガラス繊維入りナイロン |
ランプ寿命 | 148,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 1/2 "内部および3/4"外部コンジットハブ |
電源 | 120 VAC |
評価 | NEMA 4X |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 定格電流 | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | レッド | AC0.097A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥69,136 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | レッド | DC0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥57,551 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | アンバー | AC0.097A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥68,038 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | アンバー | DC0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥69,109 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | ホワイト | DC0.215A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥84,802 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | アンバー | AC0.108A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥89,842 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | アンバー | AC0.108A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥87,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。