EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120AB LED 点滅ビーコン、120V、オレンジ、定格 0.097A
アイテム: CF4MGV
モデル: 125LEDFA120AB
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
色 | アンバー |
定格電流 | 0.097A |
直径 | 3-1 / 4」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 3-7 / 8」 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 電源 | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 定格電流 | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | レッド | AC0.097A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥69,136 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | レッド | DC0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥57,551 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | アンバー | AC0.097A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥68,038 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | アンバー | DC0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥69,109 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | ホワイト | DC0.215A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥84,802 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | アンバー | AC0.108A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥89,842 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | アンバー | AC0.108A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ¥87,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。