入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | 赤、緑、琥珀色 |
現在の描画 | 0.1A AC |
深さ | 4.5 " |
直径 | 4.5 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65、120、240 |
高さ | 4.625 " |
住宅資材 | ポリエステル樹脂、ガラス充填 |
ランプ寿命 | 148,000時間 |
ランプの種類 | (6)LED |
レンズ設計 | ツイストオン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -31度から150度F |
電源 | 120 VAC |
評価 | NEMA 4X |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 現在の描画 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105XBRiRBA120A | 赤、青、琥珀色 | 0.1A AC | 120 VAC | 120 VAC | ¥152,951 | |
105XBRiRBA24D | 赤、青、琥珀色 | 0.15A AC | 24 VDC | 24 VDC | ¥142,468 | |
105XBRiRGA24D | 赤、緑、琥珀色 | 0.15A AC | 24 VDC | 24 VDC | ¥141,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。