EDWARDS SIGNALING 102PMBS-N5パイプマウントベース、120VAC、3/4インチコンジット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付ベース |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
定格電流 | 0.6A |
光源 | 安定/点滅 |
騒音レベル | 89 dB |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 120 VAC |
モデル | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
102PMBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102TBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102TBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。