EDSAL UC5050-5棚板20ゲージグレー48インチ幅-5個入りパック
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
アイテム価格 | 棚 |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20 |
高さ | 1" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 22.88 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。