EDSAL SC6000Tサービスカートトレイ800ポンド。 灰色の鋼
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
アイテム価格 | サービスカートトレイ |
色 | グレー |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 93.47 |
船幅(cm) | 62.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC5000T | 30 " | 30 " | 16 " | ¥12,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。