Edsal Rlu84 | シェルフポスト スチールグレー 幅2インチ、奥行き1インチ | 9eya5 | Raptor Supplies 日本
EDSAL RLU84 シェルフポスト スチールグレー 幅 2 インチ、奥行き 1 インチ | AF4PRN 9EYA5

EDSAL RLU84シェルフポストスチールグレー2インチ幅1インチD

アイテム:AF4PRN モデル: RLU84相互参照:9EYA5
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥1,967 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格棚ポスト
アセンブリ組み立てられていません
グレー
深さ1"
高さ84 "
材料
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 2.27
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)213.36
船幅(cm)7.62
HSコード9403908041
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDSAL RLU84シェルフポストスチールグレー2インチ幅1インチD
¥1,967 /単価