EDSAL HCU-722484ボルトレスシェルフ72x 24シェルフ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚板ユニット |
色 | グレー |
デッキ材 | なし |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 84 " |
材料 | 16ガリウム鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 2750ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 141.52 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCU-361884 | 18 " | 84 " | 4000ポンド | 36 " | ¥107,746 | 見積依頼
|
HCU-481884 | 18 " | 84 " | 4000ポンド | 48 " | ¥118,541 | 見積依頼
|
HCU-482484 | 24 " | 84 " | 4000ポンド | 48 " | ¥145,828 | 見積依頼
|
HCU-602484 | 24 " | 84 " | 3250ポンド | 60 " | ¥160,063 | 見積依頼
|
HCU-723684 | 36 " | 84 " | 2750ポンド | 72 " | ¥217,897 | 見積依頼
|
HCU-962484 | 24 " | 84 " | 2600ポンド | 96 " | ¥225,893 | 見積依頼
|
HCU-963684 | 36 " | 84 " | 2600ポンド | 96 " | ¥227,179 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。