EDSAL ERZ9618追加レベルW96インチAD2ERNAD2ERP用
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
ビーム容量 | 1500 |
色 | グレー |
構造 | パーチクルボード |
デッキ | パーチクルボード |
深さ | 18 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 2.75 |
長さ | 96 mm |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。