アイテム価格 | モバイルコンピュータエンクロージャ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
色 | パテ |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 26.75 " |
全幅 | 24.5 " |
タイプ | ボトムセクション |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。