EDSAL BSR226ボルトレスシェルフアドオン72x 48シェルフ
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
アイテム価格 | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 1000ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | 鋼 |
深さ | 48 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 107.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。