EDSAL 1208-S追加シェルフスチール14ゲージグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 追加の棚 |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
ゲージ | 14 |
材料 | 鋼 |
棚容量 | 3000ポンド |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。