ECONOLINE 102760G-研磨ブラストキャビネット
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ブラストキャビネット |
CFMが必要@ 80 PSI | 12 |
公称寸法 | 40×38インチ |
全体の深さ | 39 " |
全体の高さ | 96 " |
全幅 | 42 " |
タイプ | 圧力供給 |
船の重量(kg) | 231.75 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36×24インチ | 25 " | 65 " | 60 " | 圧力供給 | ¥561,660 | ||
101697WDG-A | 48×24インチ | 54 " | 71 " | 51 " | 圧力供給 | ¥1,220,264 | 見積依頼
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | 圧力 | ¥1,530,000 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。