ECONOLINE 101699G-研磨ブラストキャビネット48x48サイフォンフィード
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ブラストキャビネット |
CFMが必要@ 80 PSI | 12 |
公称寸法 | 48×48インチ |
全体の深さ | 90 " |
全体の高さ | 94 " |
全幅 | 52 " |
タイプ | サイフォンフィード |
有効幅 | 12×24インチ |
船の重量(kg) | 301.5 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 142.24 |
HSコード | 8424301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。