入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
カラーコード | ブラック |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | クリンプ/はんだ |
深さ | 27 / 49 " |
ゲージ | 1 / 0ga。 |
長さ | 2 1 / 3 " |
最大電圧 | 600V |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.11 |
原産国 | CN |
モデル | カラーコード | 深さ | ゲージ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058416-1 | グレー | 27 / 49 " | 4ガリウム | 2 3 / 64 " | 1" | ¥9,976 | |
058417-1 | グレー | 27 / 49 " | 4ガリウム | 2 3 / 64 " | 1" | ¥9,745 | |
058418-1 | グレー | 27 / 49 " | 4ガリウム | 2 1 / 3 " | 1" | ¥9,490 | |
058419-1 | ピンク | 27 / 49 " | 1〜2 ga | 2 1 / 3 " | 1" | ¥10,518 | |
058420-1 | ピンク | 27 / 49 " | 1〜2 ga | 2 1 / 3 " | 1" | ¥11,067 | |
058421-1 | ブラック | 27 / 49 " | 1 / 0ga。 | 2 1 / 3 " | 1" | ¥10,410 | |
058423-1 | オレンジ | 46 / 73 " | 2 / 0ga。 | 2 1 / 3 " | 1" | ¥9,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。