アイテム価格 | 電気技師はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | スムーズ |
ブレード材質 | AISI420ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | リングとリング |
ハンドル材料 | ナイロンと繊維 |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 絶縁、成形 |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
ポイントタイプ | ストレート、シャープ |
プライマリアプリケーション | 電気通信 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。