入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.39 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | 鋼板 |
CFM @ 0.000インチSP | 544 |
dBA | 70 |
深さ | 3.125 " |
電気的接続 | ターミナル |
ファン径 | 9-1 / 8」 |
ファンRPM | 3100 |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
Hz | 60 |
IP評価 | 44 |
最大周りの派遣社員。 | 161 F |
モーター絶縁 | クラスF |
モータータイプ | PSC |
取り付け | フランジ |
マウンティングアイOC | 9-7 / 16」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
形状 | ラウンド |
熱保護 | 熱的に保護された |
電圧 | 230 VAC |
出力 | 87 |
船の重量(kg) | 3.09 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ブレード材質 | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | IP評価 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1G130-AA25-01 | 5 61 / 64 " | 0.19 | ガラス繊維強化ポリアミド | ブラック | ガラス繊維強化ポリプロピレン | 50/60 | 54 | 158度F | ¥43,968 | ||
AC6200NMU-006 | - | 0.25 | ガラス繊維強化ポリアミド | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 50/60 | 65 | 158 | ¥41,839 | ||
614 ニューハンプシャー州 | 2 23 / 64 " | - | PAプラスチック | - | PBTプラスチック | - | - | 158度F | ¥18,459 | ||
8412NU | 3.156 " | - | PAプラスチック | - | PBTプラスチック | - | - | 158度F | ¥16,120 | ||
8314HU | 3.156 " | - | PAプラスチック | - | PBTプラスチック | - | - | 167度F | ¥18,226 | ||
4114NU | 4 11 / 16 " | - | PAプラスチック | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | - | - | 167度F | ¥23,058 | ||
6424U | 6 49 / 64 " | - | PAプラスチック | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | - | - | 161.60度F | ¥37,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。