入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 2-7 / 8」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
直径 | 1.75 " |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 8 |
全体の高さ | 3.375 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -20度から85度C |
端子タイプ | 1/4 "オス |
電圧 | 440V |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8532220040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
450-20-0028 | 3.375 " | ¥4,415 | ||
450-20-0029 | 4.375 " | ¥5,280 | ||
450-20-0018 | - | ¥6,483 | ||
450-21-0148 | - | ¥4,460 | ||
450-20-0019 | - | ¥3,678 | ||
450-21-0020 | - | ¥3,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。