EBERBACH E3300.SCミニカッティングミル、シングルスピード、115V、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングミル |
直径 | 1.575 " |
高さ | 13 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 22 " |
材料 | 316 cGMP ステンレス鋼 |
速度 | 1200 Rpm |
トルク | 1.4 Nmで |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 15 " |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 材料 | トルク | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3300.00 | 115V | 鋼 | 1.4 Nmで | 1200 Rpm | ¥1,520,634 | 見積依頼
|
E3300.25 | 230V | 鋼 | 1.4 Nmで | 1200 Rpm | ¥1,913,056 | 見積依頼
|
E3300.25.SC | 230V | 316 cGMP ステンレス鋼 | 1.4 Nmで | 1200 Rpm | ¥2,225,454 | 見積依頼
|
E3300.S | 115V | ステンレス鋼 | 1.4 Nmで | 1200 Rpm | ¥1,669,090 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。