入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ドリル/皿穴 |
本体径 | 1 / 2 " |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | ワイヤー |
終了 | 明るい |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイント径 | 5 / 64 " |
サイズ | #6 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.51 |
原産国 | TW |
モデル | 本体径 | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30177 | 1 / 2 " | 明るい | 2 | 3" | 9 / 64 " | #6 | ¥2,322 | |
30177 / B | 1 / 2 " | 明るい | 2 | 3" | 5 / 64 " | #6 | ¥2,186 | |
30176 | 7 / 16 " | 明るい | 2 | 2.75 " | 1 / 16 " | #5 | ¥2,322 | |
30176 / B | 7 / 16 " | 明るい | 2 | 2.75 " | 1 / 16 " | #5 | ¥2,186 | |
30179 | 3 / 4 " | 明るい | 2 | 4" | 7 / 64 " | #8 | ¥2,322 | |
30179 / B | 3 / 4 " | 明るい | 2 | 4" | 7 / 64 " | #8 | ¥2,186 | |
30180 | 7 / 8 " | 明るい | 2 | 3.625 " | 1 / 8 " | #9 | ¥2,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。