入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラッドポイントドリルビット |
ビット径 | 1" |
構造 | HSS |
直径 | 1" |
材料 | HSS |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
UPC | 083771300456 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207502045 |
プロダクト | モデル | ビット径 | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30034 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ¥682 | ||
30036 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.25 " | 3 / 16 " | ¥684 | ||
30037 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ¥822 | ||
30038 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3.75 " | 5 / 16 " | ¥1,022 | ||
30039 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5" | 3 / 8 " | ¥1,062 | ||
30040 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5.5 " | 3 / 8 " | ¥1,591 | ||
30041 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ¥1,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。