EATON NGC308035E G 電子モールドケースサーキットブレーカ、Ng フレーム、Ng、デジトリップ 310 Rms
アイテム: BH6AZX
モデル:NGC308035E
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 22.86 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
NG3600CTW | ¥2,624,443 | 見積依頼
|
NGC208032EC | ¥8,092,166 | 見積依頼
|
NGC208036E | ¥7,191,639 | 見積依頼
|
NGC208035M | ¥5,779,445 | 見積依頼
|
NGC208035E | ¥5,779,445 | 見積依頼
|
NGC208036M | ¥7,191,639 | 見積依頼
|
NGC208033E | ¥4,938,741 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。