入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカトリップユニット |
アンプ | 600A |
フレーム型 | MT |
Number of Poles | 3 |
UPC | 782114350157 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | アンプ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LES3600LSG | 600A | THE | ¥687,738 | ||
LES3600LSIG | 600A | THE | ¥740,869 | ||
MES3800LSG | 800A | MES | ¥740,869 | ||
MT3500T | 500A | MT | ¥348,781 | ||
MT3800T | 800A | MT | ¥348,781 | ||
HM2R16 | - | - | ¥80,291 | 見積依頼
| |
JT3125TG | - | - | ¥328,093 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。