EATON LGE3300FAG G モールドケースサーキットブレーカー、Lg フレーム、Lg、固定サーマル
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 300A |
フレーム型 | LG |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 21.54 |
船の長さ(cm) | 18.01 |
船幅(cm) | 21.54 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥860,135 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥554,413 | ||
LGE340033G | 35kAIC @ 480V | 400A | サーキットブレーカー | - | 見積依頼
| |
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | サーキットブレーカー | ¥807,599 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥556,725 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | サーキットブレーカー | ¥556,725 | ||
LGS3350FAG | 50kAIC @ 480V | 350A | サーキットブレーカー | ¥556,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。