EATON HQP2020 タイプ Hqp ブレーカー 2P 20A 120/240 Vac 最大 10 Kaic
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。