EATON HMCP250C5C モールド ケース サーキット ブレーカ アクセサリ モーター保護、モーター サーキット プロテクター、250 A
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
アイテム価格 | モーター回路プロテクター |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 250A |
フレーム型 | JD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 10.31 |
船幅(cm) | 10.49 |
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | ¥120,255 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | ¥127,747 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | ¥136,383 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | ¥127,747 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | ¥142,820 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | ¥136,383 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | ¥138,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。