EATON H145R16-250R 編組ホース ID 1 インチ Od 1.5 インチ 長さ 250 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | UHMWPE |
ダッシュサイズ | 16 |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 1-15 / 32」 |
最小 曲げ半径 | 6" |
作動圧力 | 3000のプサイ |
強化 | (2)スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 93.6 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 強化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2)スチールブレード | ¥938,510 | |
H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | 4-3 / 4」 | (2)スチールブレード | ¥1,330,721 | |
H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | スチールブレード | ¥385,496 | |
H145R06-250R | 06 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 2-1 / 2」 | スチールブレード | ¥440,956 | |
H145R08-250R | 08 | 1 / 2 " | 51 / 64 " | 3-1 / 2」 | スチールブレード | ¥509,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。