EATON H145R08-250R 編組ホース ID 0.5 インチ Od 0.85 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | UHMWPE |
ダッシュサイズ | 08 |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 51 / 64 " |
最小 曲げ半径 | 3-1 / 2」 |
作動圧力 | 3000のプサイ |
強化 | スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 強化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2)スチールブレード | ¥938,510 | |
H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | 4-3 / 4」 | (2)スチールブレード | ¥1,330,721 | |
H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | スチールブレード | ¥385,496 | |
H145R06-250R | 06 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 2-1 / 2」 | スチールブレード | ¥440,956 | |
H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32」 | 6" | (2)スチールブレード | ¥1,753,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。