EATON GLH3250AAMV G Lg フレームモールドケースサーキットブレーカ、Glh タイプ、250A、35 Kaic @ 600V
アイテム:BH9VZW
モデル: GLH3250AAMV
¥2,377,269 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | Item | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥860,135 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥554,413 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | サーキットブレーカー | ¥540,529 | ||
LGE340033G | 35kAIC @ 480V | 400A | サーキットブレーカー | - | 見積依頼
| |
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | サーキットブレーカー | ¥828,781 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | サーキットブレーカー | ¥554,299 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | サーキットブレーカー | ¥554,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。